ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308941 5
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
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 430 E
Zunanji ⌀ D 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308941 5
EAN/GTIN 2050001765598
Številka proizvajalca 13715010500
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).