ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

Št. art.: 308923 7
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 16
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 426 E
Zunanji ⌀ D 17 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308923 7
EAN/GTIN 4069515023863
Številka proizvajalca 308923 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).