Vpenjalni trni za ER-stročnice, PSC 32 kratko, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 308512 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Trn za rezkarje PSC 32 kratko
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Notranje hlajenje da
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Previsna dolžina A 50 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309612 16
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308512 16
EAN/GTIN 4067263110125
Številka proizvajalca 308512 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.