Vstavljena konica D.6 mm za No. 8007 V-GRIP

Št. art.: 3084779
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3084779
EAN/GTIN 4010886952368
Številka proizvajalca 3084779
L-število L60160 5494
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vstavite konico

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 6 mm
  • Skupna višina [mm]: 6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 23 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez