E-torc Q Prikazovalna enota Nosilec pasu

Št. art.: 3078582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3078582
EAN/GTIN 4002805936917
Številka proizvajalca 3078582
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Držalo za pas za pritrditev zaslona E-torc Q R na pas delavca

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 113 mm
  • Skupna višina [mm]: 95 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez