Prostornina ohišja za orodje je prazna

Št. art.: 3065405
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3065405
EAN/GTIN 4010886950999
Številka proizvajalca 3065405
L-število L60160 5813
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Robusten okvir iz aluminija z zaščito pred udarci, Ohišja iz plastike ABS, odporne proti udarcem
Pokrov odprtega kovčka je pred nenamernim zaprtjem zaščiten z varnostnim držalom pokrova
Predal za dokumente A4 v pokrovu
Variabilno deljiv spodnji pladenj
Zaklepanje z dvema poklopnima cilindričnima ključavnicama in kombinirano ključavnico
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova
Snemljiva plošča za orodje z 22 žepi za orodje na sprednji in zadnji strani pokrova in nazaj v pokrov
Snemljiva pokrivna plošča za spodnji pladenj s 15 žepi za orodje
Priročen ročaj za prenašanje
Snemljiva pokrivna plošča za spodnji pladenj s 15 žepi za orodje
Snemljiva pokrivna plošča za spodnji pladenj s 15 žepi za orodje
Priročen ročaj za prenašanje

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 30 kg
  • Skupna širina [mm]: 490 mm
  • Skupna višina [mm]: 185 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 395 mm
  • Material: Akrilonitril butadien stiren (ABS)
  • Barva RAL: črna
  • Obremenitev [max.): 30 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez