Osnovni element, širina čeljusti 80

Št. art.: 304774
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 304774
EAN/GTIN 4020772304775
Številka proizvajalca 304774
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Osnovni element, širina čeljusti 80 mm.

Razmik med odprtinami 40 mm.
Kaljeno 60 HRC, z ozobje 1 mm.
Primeren za AMF rastrski sistem: Mreža 40 mm, M12, ø16 F7.

Lastnosti:

  • Velikost: 80-350-040
  • Dolžina: 350 mm
  • Vpenjalna sila: 15kN
  • Masa: 11,1 kg
  • Velikost: 80-350-040
  • A: 350
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 75
  • L: 35
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 26