• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura s HT-vpenjalno glavo v kovčku, BT 40 kratek, Tip: 40

Št. art.: 303462 40
Popust
607,87 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 72,5 mm
Zunanji ⌀ D 49 mm
Uporabna dolžina L1 45 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303462 40
EAN/GTIN 2050002007703
Številka proizvajalca 303462 40
Proizvajalec/odgovorna oseba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Izvedbi SK40 in HSK-A 63 z izvrtino Balluffchip.
  • Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

  • Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), zaradi tega visoka procesna varnost.
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, podaljšanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
  • Zelo dobra točnost krožnega teka in ponovitve < 0,003 mm.
  • Preprosta uporaba.
  • Natančna nastavitev aksialne dolžine.
  • Temperaturna odpornost do 170 °C.
  • Popolna prilagodljivost zaradi visokokakovostnih reducirnih puš.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Za grobo odrezovanje pri rezkanju.

Obseg dobave:

1x hidravlično-raztezna vpenjalna glava GARANT HT art. 303450, velikost 20, 5x reducirna puša Ø20 – Ø vpenjanja 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x vpenjalni ključ velikosti ZK5, 1x kovček z vložkom iz pene.

Dodatni pribor: