Ploščadna lestev s koleščki 6 stopnic

Št. art.: 303106
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 6
Material Aluminij
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303106
EAN/GTIN 4031405936959
Številka proizvajalca 303106
L-število L90110 116
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta ploščad
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Prostorna ploščad z rebri za varno stojalo (800 x 650 mm)
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s koleni in podstavki
  • Dva valja Ø100 mm za enostavno premikanje iz kraja v kraj
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Prečni nosilci za visoko stabilnost
  • Zunanja širina: 650 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3450 mm
  • Nad glavo: 1530 mm
  • Zunanja širina: 1256 mm
  • Višina: 2520 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Širina platforme: 650 mm
  • Višina ploščadi: 1430 mm
  • Dolžina ploščadi: 800 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 6 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1510 mm
  • Izvedba koraka: Etape

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov