Držalo za samomontažo

Št. art.: 30292
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 30292
EAN/GTIN 4031405302921
Številka proizvajalca 030292
L-število L90110 444
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Samo za 73 mm trakove

Lastnosti:

  • Širina: 25 mm
  • Višina: 190 mm
  • Dolžina: 750 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem