3/8″ TORX vijačni nastavek (Z-Serie) T20

Št. art.: 3025Z-50 T20
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3025Z-50 T20
EAN/GTIN 4991644037292
Številka proizvajalca 3025Z-50 T20
L-število L60050 6541
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 50 mm
  • Dimenzija D2: 17 mm
  • Višina: 23,5 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • T20
  • Zunanji torx
  • Površina: kromiran + fosfatiran cink
  • Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo