{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ izvrtine D1 | 16 mm | |
| ⌀ držala d | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 300 mm | |
| Notranje hlajenje | da, z največ 80 bari | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| ⌀ D2 | 22 mm | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 302417 25/16 | |
| Številka proizvajalca | 302417 25/16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |