Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 160 mm, ⌀ d/⌀ D1: 16/3mm

Št. art.: 302410 16/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine D1 3 mm
⌀ držala d 16 mm
Celotna dolžina L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302410 16/3
EAN/GTIN 4045197435279
Številka proizvajalca 302410 16/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).
Brez vijaka za nastavljanje dolžine, kratek.

Uporaba:

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min-1.