TRIBOS-Mini SVL garnitura cilindričen, ⌀ vpenjanja D1: 3mm

Št. art.: 302381 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalni premer D1 3 mm
Zunanji ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Dolžina L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302381 3
EAN/GTIN 2050002076822
Številka proizvajalca 1535634
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Z uporabo podaljškov TRIBOS SVL lahko namesto dragih posebnih orodij uporabite standardna rezalna orodja. Podaljšek z natančnostjo krožnega teka < 0,003 mm in majhno motečo konturo lahko kombinirate s široko paleto vpenjalnih glav. Podaljški TRIBOS SVL so že bili preverjeni za uporabo v medicinski, urarski in nakitni industriji ter v avtomobilski in elektronski industriji.

Prednosti:

  • Optimizirana kontura motenj – idealna za vrtanje na nizko ležečih mestih, npr. pri konstrukciji naprav.
  • Nastavitev osne dolžine – nastavitev dolžine v območju natančnosti 0,01 mm, z nastavitvenim območjem 10 mm.
  • Za najmanjše premere od 0,3 mm – ekonomično za najbolj občutljive obdelave brez posebnega orodja.
  • Prilagodljiva uporaba – primerno za hidravlično-raztezno glavo in ER držala vpenjalne stročnice.
  • Za vpenjanje vseh komercialno dostopnih tipov držal (HA, HB, HE).
  • Odlično blaženje tresljajev – izogibanje mikro prekinitvah, najboljše površine obdelovancev, zaščita vretena stroja, podaljšanje življenjske dobe orodja in s tem zmanjšanje stroškov.
  • Možno je veliko število vrtljajev – do 52.000 vrt/min.

Funkcija:

Vpenjalne priprave TRIBOS SVP omogočajo, da je mnogokotni vpenjalni premer podaljška okrogel in je vstavljanje držala orodja preprosto. Če se tlak na vpenjalnem premeru zmanjša, ponovno zavzame svojo mnogokotno obliko in zanesljivo ter natančno vpne vstavljeno držalo orodja.

Obseg dobave:

5 × podaljšek art. 302383 (velikost po izbiri), 1 × vpenjalna priprava art. 302384 vel. 9, 1 × HOLEX upravljalni ključ art. 627501 vel. 6.

Dodatni pribor:

TRIBOS-Mini SVP montažna priprava art. 302386.