Opis:
SIMPLEX-Schonhammer serije 3023 ima kombinacijo vložkov TPE-mid / guma.
Srednje trdi gumen vložek (serija 3202) je zelo odporen proti obrabi, blaži udarce, je vonjno nevtralen in ima večkrat daljšo življenjsko dobo kot običajni gumijasti kladivo.
Siva vložka TPE-mid (serija 3203) omogoča primerljivo udarno moč kot črna gumijasta vložka. Vendar ne ostanejo neželeni črni ostanki.
Ohišje iz litega železa ima vgrajeno zaščitno tuljavo za ročaj, ki zagotavlja visoko odpornost proti zlomu.
Visokokakovosten, vibracije dušajoč, ergonomsko oblikovan leseni ročaj je v območju ročaja dvakrat lakiran in tako odporen proti umazaniji.
V skladu s pametnim principom SIMPLEX so vse komponente zamenljive in jih je mogoče naknadno nadgraditi. To ne prihrani le denarja, ampak tudi vire.
Ta izvedba je na voljo v velikostih od D30 mm do D80 mm, v velikostih D60 mm in D80 mm pa tudi z gumijastim vložkom s podstavkom. Izvedbi D60mm in D80mm sta na voljo tudi z izredno kratkim držalom (art. št. 3023.062 in 3023.082).
Značilnosti izdelka:
- SIMPLEX–Schonhammer v kombinaciji TPE-mid (siva, srednje trda, odporna proti obrabi) / guma (črna, srednje trda, blažilna, brez vonja, odporna proti obrabi).
- Ohišje iz litega železa z vgrajeno zaščitno tuljavo za ročaj in visoko odpornostjo proti lomljenju.
- Visokokakovostno, vibracije dušijoče, ergonomsko oblikovano leseno držalo; ročaj je dvakrat lakiran (odporen proti umazaniji).
- Vsi deli so zamenljivi/dodatno opremljivi, zato so zelo ekonomični in varčujejo z viri.
- Na voljo v velikostih od D30 mm do D80 mm, v velikostih D60 mm in D80 mm z gumijastim vložkom in podstavkom.
- D60mm in D80mm sta na voljo tudi z izredno kratkim držalom (art. št. 3023.262 in 3023.282).
Področja uporabeVrtnarstvo/urejanje okolice, tlakovanje, zidarska dela/postavljanje stopnic, polaganje naravnega kamna
MaterialRočaj
Udarna vložka 1
- TPE-mid, siva
- Brez obrabe
- srednje trda
Udarna vložka 2
- Gumijasta sestava, črna
- srednje trda
- blaženje
- Brez vonja
- majhna obraba
Ohišje