{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Vpenjalni premer D1 | 6 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
| Previsna dolžina A | 80 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | 
| Številka izdelka | 302288 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001689917 | |
| Številka proizvajalca | 15.306.50.06.Z | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |