Najlonski udarni vložek Ø 100 mm

Št. art.: 30210021
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 30210021
EAN/GTIN 4021176004759
Številka proizvajalca 30210021
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Udarni vložek iz belega najlona s trdoto Shore 85D je zelo trden, vzdržljiv vložek z zelo visoko trdnostjo. Najlonski udarni vložek se uporablja v livarnah, pri izdelavi kalupov, popravilu vozil, gradnji cest in težki industriji. Udarni vložki so na voljo v velikostih od D30 do D125.
  • Odporen na olje in maščobo
  • Brez drobljenja

Lastnosti:

  • Material: Najlon
  • Premer udarnega vložka [mm]: 100 mm
  • Trdota po Shoreovi lestvici: 85