Komplet vijakov 1/2″ 9 kosov.

Št. art.: 3014444
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3014444
EAN/GTIN 4010886949764
Številka proizvajalca 3014444
L-število L60160 5260
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Komplet vijačnikov 1/2″ za vijake s šestrobim nastavkom velikosti 4-14 mm
V praktičnem in trpežnem plastičnem kovčku
Za dobro prileganje posameznih delov je ta komplet opremljen z visokokakovostnim penastim vložkom
S GEDORE Check-Tool-System: preverjanje popolnosti z dvobarvnim penastim vložkom.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Zasnova: V praktičnem in robustnem plastičnem ohišju
  • Skupna širina [mm]: 190 mm
  • Skupna višina [mm]: 70 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 360 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov