• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 20 mm, Navoj M × L: M10X80

Št. art.: 301384 M10X80
Popust
313,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × L Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M10
⌀ držala d 20 mm
Notranje hlajenje da
Nihanje z dušenjem
Zunanji ⌀ D 15,4 mm
⌀ izvrtine D1 10,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
Uporabna dolžina L1 20 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301384 M10X80
EAN/GTIN 4062406786113
Številka proizvajalca 301384 M10X80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.