Cilindrični trn za rezkarje za privijačenje, ⌀ d = 20 mm, Navoj M × dolžina L2: M10X67

Št. art.: 301353 M10X67
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L2 Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ⌀ d = 20 mm
Notranje hlajenje da
⌀ izvrtine D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Celotna dolžina L 160 mm
Uporabna dolžina L1 68,7 mm
L2 67 mm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301353 M10X67
EAN/GTIN 4062406107420
Številka proizvajalca 301353 M10X67
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Toleranca držala h6.

Uporaba:

Za vpetje v nakrčevalno vpenjalno glavo.