Opis:
SIMPLEX-Schonhammer serije 3013 ima kombinacijo vložkov TPE-soft / TPE-mid. Oba vložka sta iz termoplastičnega elastomera in ne puščata barvnih odtisov, v primerjavi s klasičnim gumijastim kladivom ne puščata neželenih črnih odtisov.
Modra vložka TPE-soft (serija 3201) je najmehkejša vložka v seriji SIMPLEX, močno blaži udarce in je zato primerna za občutljiva dela.
Srednje trda, siva vložka TPE-mid (serija 3203) omogoča večjo udarno moč, primerljivo z vložko iz gume (serija 3202).
Ohišje iz litega železa ima vgrajeno zaščitno tuljavo za ročaj, ki zagotavlja visoko odpornost proti zlomu.
Visokokakovosten, vibracije blažeč, ergonomsko oblikovan leseni ročaj je v območju ročaja dvojno lakiran in zato odporen proti umazaniji.
V skladu s pametnim SIMPLEX-principom so vse komponente zamenljive in jih je mogoče naknadno nadgraditi. To ne prihrani samo denarja, ampak tudi vire.
Ta izvedba je na voljo v velikostih od D30 mm do D80 mm. Izvedbi D60mm in D80mm sta na voljo tudi z izredno kratkim držalom (art. št. 3013.062 in 3013.082).
Značilnosti izdelka:
- SIMPLEX–Schonhammer v kombinaciji TPE-soft (modra, mehka, odporna proti obrabi) / TPE-Mid (siva, srednje trda, odporna proti obrabi).
- Ohišje iz litega železa z vgrajeno zaščitno tuljavo za ročaj in visoko odpornostjo proti lomljenju.
- Visokokakovostno, vibracije dušijoče, ergonomsko oblikovano leseno držalo; ročaj je dvakrat lakiran (odporen proti umazaniji).
- Vsi deli so zamenljivi/dodatno opremljivi, zato so zelo ekonomični in varčujejo z viri.
- Na voljo v velikostih od D30 mm do D80 mm.
- D60mm in D80mm sta na voljo tudi z izredno kratkim držalom (art. št. 3013.062 in 3013.082).
Področja uporabePolaganje naravnega kamna, zidana dela/polaganje stopnic, suho gradbeništvo, izdelava pohištva, izdelava oken/vrat, mizarstvo, polaganje gotovih sten, nameščanje tramov
MaterialRočaj
Udarna vložka 1
- TPE-soft, modra
- Brez obrabe
- mehki
Udarna vložka 2
- TPE-mid, siva
- Brez obrabe
- srednje trda
Ohišje