Gumijasti udarni vložek Ø 40 mm

Št. art.: 30104021
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 30104021
EAN/GTIN 4021176021039
Številka proizvajalca 30104021
L-število L80010 104338
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Gumijasti udarni vložek s trdoto Shore 50D je blažilni vložek z zelo nizko obrabo, ki zdrži veliko dlje kot običajna gumijasta kladiva. Gumijasti udarni vložek se uporablja na primer pri vrtnarskih/okrasnih delih in tlakovanju. Udarni vložki so na voljo v velikostih od D30 do D80.
  • Odporen na olje in maščobo
  • Brez drobljenja

Lastnosti:

  • Material: Guma
  • Premer udarnega vložka [mm]: 40 mm
  • Trdota po Shoreovi lestvici: 50