Ročna štampiljka s posebnim znakom (trikotnik), višina pisave 5 mm, trdota 58-61 HRC na gravuri

Št. art.: 300SZ0502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 300SZ0502
EAN/GTIN 4027474464516
Številka proizvajalca 300SZ0502
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Ročni žigi serije 300 s posebnimi znaki se uporabljajo za enostavno označevanje obdelovancev s trdnostjo do 900 N/mm² (27 HRC) v trgovini, industriji in delavnicah. Trdota žigov pri graviranju je med 58 in 61 HRC. Posebne znake, kot so simboli za ozemljitev, simboli za premer itd., lahko preprosto naročite s fiksno številko izdelka.
  • Višina znakov je prilagojena pisavi
  • Da bi omogočili čim bolj natančen udarec, je štampiljka brušena na vseh straneh do graviranja.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Tehnična stroka, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 70 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 2 3/4
  • Širina vpenjala [mm]: 10
  • Širina vpetja [palec]: 3/8
  • Trdota [HRC]: 58 – 61
  • Višina znaka [mm]: 5 mm