• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Močna vpenjalna glava vitke, SK 40, ⌀ D1: 12mm

Št. art.: 300788 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 12 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D 30 mm
Primeren zatezni ključ art. 309747 S10
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 300788 12
EAN/GTIN 4045197871725
Številka proizvajalca 300788 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
  • Zaščita s premazom proti koroziji.
  • Zatesnjena pred prahom in vodo.
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.

Vpenjalna sila do 150 Nm pri ⌀ 12, 300 Nm pri ⌀ 16 in 400 Nm pri ⌀ 20. Kakovost uravnoteženja G2,5 pri 15000 min-1.

Prednosti:

  • Manj motečih kontur zaradi vitke izvedbe.
  • Dolga življenjska doba orodja.
  • Lastnosti za dušenje vibracij.
  • Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep art. 308600308806.
Vpenjalne stročnice art. 309581309582.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov