{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
za ER-vpenjalne stročnice | 8 mm | |
Notranje hlajenje | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 12 mm | |
⌀ držala d | 12 mm | |
Dolžina držala L1 | 70 mm | |
L2 | 15,6 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300684 8 | |
EAN/GTIN | 4045197700810 | |
Številka proizvajalca | 300684 8 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |