{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 16 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
| Standard | DIN 6359 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | AD | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 63 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
| Številka izdelka | 300200 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197143662 | |
| Številka proizvajalca | 300200 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |