3-oborožen univerzalni vlekač z ozkimi, hitro nastavljivimi kavlji za sproženje, do 160 mm razpon vpenjanja, 150 mm vpenjalna globina

Št. art.: 30-2xS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 30-2xS
EAN/GTIN 4021176080432
Številka proizvajalca 30-2xS
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 3-ročni univerzalni ekstraktor z ozkimi, hitro nastavljivimi kavlji za izvlek se uporablja za varno in enostavno ekstrakcijo ležajev, zobnikov in diskov v vseh običajnih velikostih za trgovino, delavnico in industrijo. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Ozki vlečni kavlji zagotavljajo doseganje tudi ozkih in težko dostopnih vrzeli.  Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Ozki snemalni kavlji zagotavljajo optimalen oprijem na tesnih in težko dostopnih mestih
  • Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev sile in omogoča večje sile izvleka

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 216 mm
  • Celotna širina [palec]: 8 1/2
  • Skupna globina [mm]: 216 mm
  • Skupna globina [palec]: 8 1/2
  • Skupna višina [mm]: 254 mm
  • Skupna višina [palec]: 10
  • Panoga: Pogonska tehnologija, avtomobilska industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 22 mm
  • Velikost navoja: G 1/2 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 16 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 6 5/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 5/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 160 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 150 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 5 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 30 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 9,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 3/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 13 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1/2
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 2,6 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 100 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 220 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3 15/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 8 11/16
  • maks. Navor [Nm]: 120 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 88,51
  • maks. Natezna sila [kN]: 50kN
  • maks. Natezna sila [t]: 5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 5:51
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Da
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 88,51
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 16 mm - 160 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov