3-ročni univerzalni izvlečni stroj z ozkimi, hitro nastavljivimi izvlečnimi kavlji v kompletu, do 200 mm širine S, 300 mm globine S

Št. art.: 30-20xSP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 30-20xSP
EAN/GTIN 4021176011573
Številka proizvajalca 30-20xSP
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni trikraki izvlečni stroj z ozkimi, hitro nastavljivimi izvlečnimi kavlji se uporablja za varno izvleko ležajev, zobnikov in diskov. Opremljen je s tremi pari vlečnih kavljev različnih dolžin, kar omogoča vlečenje z različnimi kombinacijami in globinami. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Ozki vlečni kavlji zagotavljajo doseganje tudi ozkih in težko dostopnih vrzeli. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Ozka zasnova vlečnih kavljev zagotavlja optimalen oprijem na tesnih in težko dostopnih mestih
  • Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev sile in omogoča večje sile izvleka

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 260 mm
  • Celotna širina [palec]: 10 1/4
  • Skupna globina [mm]: 260 mm
  • Skupna globina [palec]: 10 1/4
  • Skupna višina [mm]: 254 mm
  • Skupna višina [palec]: 10
  • Panoga: Gospodarska vozila, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 22 mm
  • Velikost navoja: G 1 palec
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 11 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 7 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 7/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 11 13/16
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [palec]: 11 13/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 32 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 1/4
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 12 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/2
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 20 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 13/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 4 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 100 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 260 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3 15/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 10 1/4
  • maks. Navor [Nm]: 120 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 88,51
  • maks. Natezna sila [kN]: 50kN
  • maks. Natezna sila [t]: 5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 5:51
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 88,51
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov