3-ramenski univerzalni izvlečni stroj v kompletu, širina vpenjanja do 130 mm, globina vpenjanja do 350 mm

Št. art.: 30-10-P3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 30-10-P3
EAN/GTIN 4021176111136
Številka proizvajalca 30-10-P3
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 3-oborožen univerzalni ekstraktor z nastavljivim kavljem za sproženje se uporablja za posebej varno ekstrakcijo ležajev, zobnikov in diskov v vseh običajnih velikostih za trgovino, delavnice in industrijo. Opremljen je s tremi pari vlečnih kavljev različnih dolžin, kar omogoča vlečenje z različnimi kombinacijami in globinami. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Vijačni priključek omogoča enostavno zrahljanje in posebej tesno zategovanje kljuk za izvlečni mehanizem s šestilojem. 
  • Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev sile in omogoča večje sile izvleka

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 174 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 7/8
  • Skupna globina [mm]: 174 mm
  • Skupna globina [palec]: 6 7/8
  • Skupna višina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 1/4
  • Panoga: Gospodarska vozila, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,8
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 5 1/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 130 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 350 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 13 3/4
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [palec]: 7 7/8
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A2 [mm]: 250 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A2 [palec]: 9 13/16
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A3 [mm]: 350 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A3 [palec]: 13 3/4
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 20,5 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 13/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 15,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 5/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 31 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 1/4
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 10 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 70 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 180 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 2 3/4
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 7 1/16
  • maks. Navor [Nm]: 80 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 59,01
  • maks. Natezna sila [kN]: 60kN
  • maks. Natezna sila [t]: 6 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 6,61
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 59,01
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov