3-oborožen univerzalni vlekač z izjemno ozkim in hitrim delovanjem. Kljuke za izvlečnike, širina vpenjanja do 130 mm, globina vpenjanja do 100 mm

Št. art.: 30-10+S-T
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 30-10+S-T
EAN/GTIN 4021176321337
Številka proizvajalca 30-10+S-T
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Trikraki univerzalni izvlečni stroj z izjemno ozkimi, hitro nastavljivimi izvlečnimi kavlji in trapezoidno kontaktno površino na kleščah se uporablja za varno in uporabniku prijazno odstranjevanje menjalniških zobnikov, ležajev, zobnikov, teles sinhronizatorjev in podobnih sestavnih delov. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Trapezoidne kontaktne površine klešč zagotavljajo, da je mogoče doseči tudi zelo ozke in nedostopne vrzeli.  Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Izjemno tanka zasnova kavljev izvlečnega mehanizma zagotavlja optimalen oprijem na zelo ozkih in težko dostopnih mestih
  • Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev sile in omogoča večje sile izvleka

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 174 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 7/8
  • Skupna globina [mm]: 174 mm
  • Skupna globina [palec]: 6 7/8
  • Skupna višina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 1/4
  • Panoga: Gospodarska vozila, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 13 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 5 1/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1/2
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 130 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 100 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 15/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 24 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 15/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 7 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 14 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 9/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 70 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 180 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 2 3/4
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 7 1/16
  • maks. Navor [Nm]: 40 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 29,50
  • maks. Natezna sila [kN]: 30kN
  • maks. Natezna sila [t]: 3 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 3:31
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Da
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 29,50
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 13 mm - 130 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov