Momentni ključ TORCOFLE x UK 1/4″ 5-25 Nm

Št. art.: 2958015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
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
Maksimalni vrtilni moment 25 Nm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2958015
EAN/GTIN 4002805935538
Številka proizvajalca 2958015
L-število L60160 5548
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno vzvodno reverzibilno ročico (od 3/4 palca reverzibilnega diska) s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Klasificiran po DIN EN 6789:2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Priložen certifikat o preskusu po DIN EN ISO 6789-2:2017
Za nadzorovano desnoročno zategovanje

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 12,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Ročica z vzvodom
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Število zob: 24
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 285 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 212,5 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 25,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 21,5 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 15 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Delitev lestvice: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska
    • Stavbena in komercialna dejavnost
    • Potrošniška
    • Energetska
    • Tovarniška
    • Delniška
    • Servisna
    • Kmetijska
    • Naftna in plinska
    • Uporabna