Izmenljivo rezilo Torx PLUS® MagicSpring® za izvijač navor z vzdolžnim ročajem 10 IP x 175 mm

Št. art.: 29557
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 29557
EAN/GTIN 4010995295578
Številka proizvajalca 29557
L-število L60070 999
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Wiha MagicSpring® drži vse vijake Torx® na mestu brez uporabe magneta
  • Poveča vašo učinkovitost: Izjemno tanka geometrija rezila je še posebej primerna za aplikacije z omejenim ozkim dostopom

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Torx PLUS®: 10IP
  • Največja vrednost navora (Nm): 4,5 Nm
  • premer šestkotno rezilo (mm): 4 mm
  • delovna dolžina (mm): 175 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 42 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne