Par valjčnih drsnikov za WorkMo B2+B3

Št. art.: 2954397
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2954397
EAN/GTIN 4010886947241
Številka proizvajalca 2954397
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Moduli za orodje so mobilni
4 krmiljena kolesa, od katerih imata 2 skupno zavoro
Max. Nosilnost: 150 kg (75 kg na kolesni pogon)

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 150 kg
  • Skupna širina [mm]: 290 mm
  • Skupna višina [mm]: 230 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 545 mm
  • Ø kolesa [mm]: 100 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez