Zamenljiva baterija

Št. art.: 2943778
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2943778
EAN/GTIN 4002805937365
Številka proizvajalca 2943778
L-število L60160 6452
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zmogljiva litij-ionska baterija s sistemom za hitro menjavo

Lastnosti:

  • Vrsta baterije: 18650
  • Kemične lastnosti: Li-Ion
  • Vir napajanja: Baterije
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 100 mm
  • Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Številka UN: UN 3481
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez