Udarne številke 0 - 8, višina 5 mm, 9 kosov.

Št. art.: 293A.5
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
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293A.5
EAN/GTIN 3148511663417
Številka proizvajalca 293A.5
L-število L60130 3530
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Moč izdelka: ogljikovo jeklo 60 HRc
  • Dobavljeno v plastični škatli

Lastnosti:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Mere [mm]: 40 x 40 x 80
  • Preseki za označevanje [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460