Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, pod kotom, 3-10 mm

Št. art.: 2930692
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2930692
EAN/GTIN 4010886946053
Številka proizvajalca 2930692
L-število L60160 6120
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
Konstrukcija po DIN 5254, oblika B
90° kotne čeljusti
Z notranjo vzmetjo za odpiranje
Telo klešč iz posebnega kaljenega in kaljenega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Tlačne konice iz visoko odpornega jekla za kotalne ležaje
Zavirna geometrija konic
Vijačen spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 70 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 27 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Ø konice: 0,9 mm
  • Premer gredi [palec]: 5/32-3/8
  • Premer gredi [mm]: 3-10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez