{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Profil Torx® | TX6 | |
| Profil | Torx® | |
| L | 1,7 mm | |
| L1 | 10 mm | |
| Toleranca | 0,0 do +0,01 mm | |
| ⌀ d | 5 mm | |
| Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 1,76 mm | |
| Osnovna izvrtina ⌀ | 1,3 mm | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
| Številka izdelka | 293069 TX6 | |
| EAN/GTIN | 4062406129705 | |
| Številka proizvajalca | 293069 TX6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |