Komplet vijakov VDE SLIM DRIVE, 6 kosov

Št. art.: 2928701
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2928701
EAN/GTIN 4010886945360
Številka proizvajalca 2928701
L-število L60160 4893
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Za vijake z zarezami, PH z navzkrižno zarezo in plus-minus vijake
Izjemno majhen premer rezila s popolno mehansko in električno varnostjo
Vijaki, ki ležijo globoko v vijačnih gredeh, so brez težav dosegljivi
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Sprejemanje ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Molibden-vanadijevo jekleno rezilo, toplotno obdelano

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
  • Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
  • 1000 V izoliran: da
  • zaščita proti zvijanju [mm]: da
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: da

Ustreznih izdelkov