Sklop izvlečnih mehanizmov znotraj/ zunaj, v modulu 2/2 L-BOXX 136

Št. art.: 2927268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2927268
EAN/GTIN 4010886945247
Številka proizvajalca 2927268
L-število L60160 6267
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Univerzalni komplet notranjih/ zunanjih izvlečnih mehanizmov
Max. Obremenitev 3 in 5 t
Za širino vpenjanja (SW) do Ø 200 mm zunaj, Ø 70-260 mm znotraj in globino vpenjanja (ST) do 300 mm
2 dodatni vreteni za največjo globino vpenjanja
V kompletu je priloženo. Globine vpenjanja
Kovana križna glava za večjo varnost
Vretena s posebnim premazom, mazanje ni potrebno
Pri 3 od 4 vreten se lahko konica vretena obrne (krogla/konica)
Krivna glava št. 1.04 z ojačanim upogibnim momentom za večje obremenitve

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 310 mm
  • Skupna višina [mm]: 90 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 300 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 3 in 5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov