Držalo za diamantne gladilne konice Univerzalna fiksna glava, Velikost držala: 10-16

Št. art.: 291401 10-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 10 - 16 mm
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291401 10-16
EAN/GTIN 4030741933462
Številka proizvajalca 31003955
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Pritrjena glava orodja (na držalu je navojni zatič za korekcijo prostega kota).

Prednosti:

Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.

Uporaba:

Za obdelavo materialov do 65 HRC. Idealno za obdelavo površin s kompleksnimi, neprekinjenimi konturami.
Za glajenje neprekinjenih kontur (konveksnih, konkavnih, cilindričnih in koničnih).

Obseg dobave:

Velikost držala 10 vklj. z adapterjem držala 12 mm × 12 mm in 16 mm × 16 mm.

Pazi:

Diamantne gladilne konice morate naročiti posebej!

Opomba:

Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v priloženih navodilih za uporabo.