Ključ za navor pri upogibanju 50-250 cN.m Z8

Št. art.: 2907143
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 2,5 Nm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2907143
EAN/GTIN 0611702896022
Številka proizvajalca 2907143
L-število L60160 6066
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Točnost in doslednost. Izboljšan nadzor nad procesom je zagotovljen z zmanjšanjem tveganja premajhnega ali prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije Breaking Technology
  • Kalibrirana skala. Vidna mikrometrska skala omogoča uporabniku hitro in enostavno nastavitev orodja na želeno vrednost navora, kar omogoča uporabo različnih nastavitev navora
  • Priročnost uporabe. Zaradi kompaktne zasnove se lahko uporablja v omejenih prostorih
  • Elektronika. Idealno za varno sestavljanje in servisiranje elektronskih komponent, saj je to orodje skladno z zahtevami EPA za uporabo na elektrostatično občutljivih območjih
  • Dolga življenjska doba orodja. Visokokakovostna, vzdržljiva zasnova in konstrukcija zmanjšujeta stroške zamenjave in izpadov
  • Kontrola procesa. Zmanjšuje verjetnost garancije in ponovnega dela z zagotavljanjem nadzora procesa z natančnim in ponovljivim nanašanjem navora
  • Učinkovitost proizvodnje. Ergonomska zasnova z lahkimi materiali in oblikovanim ročajem iz plastike zagotavlja večje udobje in produktivnost upravljavca
  • Vsestranskost. Vsestransko orodje je idealno za vzdrževanje in popravila, kjer je mogoče hitro in enostavno uporabiti različne navorne momente za različne pritrdilne elemente in priključke
  • N.m ali lbf.in različice so na voljo z 8 mm vijakom ali pravokotnim nastavkom 9x12
  • Na voljo kot del prilagojenega kompleta
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [cNm]: 50 cNm
  • Navor (max.) [cNm]: 250 cNm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
    • Popravila in remont
    • Vzdrževanje in popravila
    • Testiranje in poskusni oddelki
  • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Nonius cNm: 1,25 cNm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaški
    • Strojni stroji
    • Servisne storitve