Pripomoček za usmerjanje, za obdelovalne centre, Tip: 3

Št. art.: 290397 3
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
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

L1 50 mm
L2 6,08 mm
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290397 3
EAN/GTIN 4045197929907
Številka proizvajalca 290397 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za preverjanje orientacije vretena z merilno uro.

Primerno za:

Držala za pehanje utorov in profila art. 290330290359.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 290330290334: Vel. 8; 10
Držalo za pehanje profila art. 290340290344: Vel. 9; 11
Držalo za pehanje utorov art. 290350290359: Vel. 3; 4; 5