{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 25 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Za utore s širino m | 14 mm; 16 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 180 mm | |
| ⌀ nosilca rezil D1 | 35 mm | |
| Srednji premik L3 | 19,5 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 38,22 mm; 38,58 mm | |
| Vijak | 290399 3 | |
| Dolžina držala Ls | 90 mm | |
| Držalo | kombinirano držalo | |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
| Številka izdelka | 290350 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197882905 | |
| Številka proizvajalca | 290350 14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |