Merilo, ploski končni pokrovček, različica ISO, en obrat, IP64, ležaj z dragulji, zaščiten proti udarcem, 0,08 mm, 0,001 mm

Št. art.: 2900AB-70
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
Številka izdelka 2900AB-70
EAN/GTIN 4946368842554
Številka proizvajalca 2900AB-70
L-število L40010 13955
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Stopnjevanje 0,001 mm. To je kazalnik z enim obratom, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin. Merilniki z enim vrtenjem roke izključujejo napake pri odčitavanju, ki se pojavljajo pri merilih z neprekinjenim vrtenjem roke.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,08 mm (hod bata: 4 mm)
Diplomiranje: 0,001
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov