{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Smer rezanja | leva in desna | |
| za rebrast profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
| Širina držala | 20 mm | |
| Višina držala | 20 mm | |
| za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 20 mm; 25 mm | |
| za širino rebrastega kolesca b | 8 mm | |
| za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
| Delovno območje | 8 mm - 200 mm | |
| Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
| Številka izdelka | 290004 25 | |
| EAN/GTIN | 4030741317514 | |
| Številka proizvajalca | 31000715 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |