Vzmetna tehtnica Max. 500 g: d=5 g

Št. art.: 287-108
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 287-108
EAN/GTIN 4045761189904
Številka proizvajalca 287-108
L-število L40250 2325
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Mehansko merjenje teže in sile s kakovostno vzmetjo za dolgo življenjsko dobo
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Natančna barvna lestvica brez obrabe z visoko ločljivostjo
  • Zaradi vrtljive notranje cevi je skala vedno optimalno odčitana
  • Serijsko dobavljeno napravo za suspenzijo je mogoče preprosto zamenjati z drugo, tako da jo je mogoče individualno prilagoditi vzorcu, ki ga je treba stehtati

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov