BHDN 32-10-33 Držala za notranje struženje za pehanje na večopravilnih strojih

Št. art.: 2861172
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2861172
EAN/GTIN 7291075304121
Številka proizvajalca 2861172
L-število L24140 41

Opis

Opis:

Držalo orodja za jog, premer karoserije (BD) 20 mm, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 32 mm, stran obdelovanca s premerom vpenjalne glave (DCONWS) 10 mm

Lastnosti:

  • Premer (BD) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SCB 010
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm