Izvlačevalci vijakov in sornikov 4,5 mm

Št. art.: 285.6
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 285.6
EAN/GTIN 3148511650400
Številka proizvajalca 285.6
L-število L60130 722
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: S temi spiralno oblikovanimi izvlečki je izvleček mogoč po izvrtanju pilotne luknje s posebnimi vrtalniki za razširjanje 285.F

Lastnosti:

  • d [mm]: 8 - 11
  • d1 [mm]: 4,5 - 5,3
  • d2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 65
  • Vrtalnik: 285.F3
  • [kg]: 0,015