Vozički za škatle iz pločevine

Št. art.: 2832
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2832
EAN/GTIN 4017976028323
Številka proizvajalca 2832
L-število L90080 887
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz jeklene pločevine, prašno lakiran. Kotna jeklena konstrukcija. Stene iz pocinkane jeklene pločevine, lepljene. Z enodelnim pokrovom, dvignjenim s plinskimi vzvodi. Očesca za viseče ključavnice. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, 200 x 40 mm, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih Dobava v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 816 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina nakladalne površine (mm): 806
delovna dolžina (mm): 1150
Celotna širina (mm): 730
Skupna višina (mm): 1113
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov