Voziček za orodje z enojno zaporo predala

Št. art.: 2827360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2827360
EAN/GTIN 4010886939239
Številka proizvajalca 2827360
L-število L60160 866
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Korpus:
Razsežnosti: V 812 x Š 771 x G 478 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za manjše dele, 2 polici za pločevinke, 8 polic za izvijače
Predelek za shranjevanje z oblogo iz perforirane pločevine (Euro perforacija 10 x 38 mm) in 2 odstranljiva predala za majhne dele ter vrata na strani ročaja
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/vodilnega ročaja
Prednji del z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Brezpogojna zaščita pete in robov za osebe in okolico
Pločevina iz jekla, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Predali:
Samostojni omejevalnik izvleka preprečuje odpiranje več kot enega predala
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (širina 480 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Varnostno zaklepanje vsakega predala in odlagalnega prostora, Upravljanje z eno roko
Vodila s krogličnimi ležaji
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamično)
Nosnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
Tudi voziček GEDORE:
Skupna nosilnost 1000 kg statično (500 kg dinamično)
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
Konstrukcija osi GEDORE zagotavlja gladko delovanje tudi pri največji obremenitvi: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pripomočki:
Podolžne (LT) in prečne (QT) pregrade iz pocinkane jeklene pločevine (na voljo tudi posamezno)
Opcije:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Vendar je mogoče razširiti z zgornjimi komodami GEDORE, zadnjimi ploščami in držali za orodje
Dodatne različice predalov na zahtevo
Specialne barve in zaključki na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatkov

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število vzdolžnih delilnikov: 3
  • Število prečnih delilnikov: 2
  • Število predalov: 7
  • Delovna višina: 985
  • Zasnova: S posamezno izvlečno ključavnico
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 875 mm
  • Skupna višina [mm]: 985 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 606 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Barva RAL: Modra
  • Vrsta predala:
    • 5x tip 1, v. = 67 mm
    • 1x tip 2, v. = 137 mm
    • 1x tip 3, v. = 207 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
  • Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov